ボールポイント六角棒レンチ

ボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Weraボールポイント六角棒レンチ - Wera
(1件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)質量(g)411
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
312432590220871セット
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
48950474220871セット(9本組)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48950474
2013-11-23
用途: 金型メンテナンス

ボールポイント部分でのネジの緩めや締めの時、レンチはほとんど傾かないので回しがぎこちなくなる。
面での接点でボルトがなめにくいのがかなり良い。しかし締めトルクに注意しましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする