Wera
950PKS ヘックスキー
(1件のレビュー)
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
先端形状
Hex-Plus
サイズ規格
ミリ
形状
L型
内容量
1本
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48950605
133151
2
M2.5
M4
M3
M3
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
48950614
133152
2.5
M3
M5
M4
M4
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
48950623
133153
3
M4
M6
M5
M5
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
48950632
133154
4
M5
M8
M6
M6
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
48950641
133155
5
M6
M10
M8
M8
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
48950657
133156
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
850
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48950666
133157
8
M10
M16
M12
M12
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48950675
133158
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48950596
133150
1.5
M1.6・M2
M3
-
-
¥
225
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください