曜日別特売

ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ

ボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ - Weraボールポイント六角棒レンチ ショートタイプ - Wera
(3件のレビュー)

Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。

セット内容(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0質量(g/セット)250付属品ホルダトラスコ品番421-6318形状L型質量(g)250タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1セット(9本)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※対辺1.5サイズは通常の六角棒レンチです。Hex-Plus仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48950684133163
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48950684
2020-02-14
用途: 機械の修理、調整

Weraはネジ山への食いつきが良い。かかりが弱くて等でネジ山がだめになる確率がかなり軽減できる。スイス製メーカーなど今まで様々なキーレンチを使用してきたが、ドイツのWeraは最高。

対象商品 : 48950684
2013-06-13
用途: 封入マシンに使用

会社の機械で、回転部材の中に埋まった六角ビスのネジ山がバカになった(2.5mm)ものを緩めることが出来ました。上司がビックリしていました。その上司にプレゼントするので再購入します。2mmや4mm、6mmなど小さなボルトには、ロングではなく標準?ショート?どちらか分かりませんが、このサイズで十分だと思います。皆さんも使ってみてください。

2が参考にしています
対象商品 : 48950684
2017-03-27
用途: 機械のメンテナンス時

ボールポイント部を斜めに回転させると、スムーズさに欠ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする