Wera
トルクス マイクロドライバー
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48946511
118180
トルクス(ヘックスローブ)
T4
ブラックポイントチップ
40
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
48946527
118181
トルクス(ヘックスローブ)
T5
ブラックポイントチップ
40
¥
2,050
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946536
118182
トルクス(ヘックスローブ)
T6
ブラックポイントチップ
40
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
48946545
118183
トルクス(ヘックスローブ)
T7
ブラックポイントチップ
60
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
48946554
118184
トルクス(ヘックスローブ)
T8
ブラックポイントチップ
60
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48946563
118185
トルクス(ヘックスローブ)
T9
ブラックポイントチップ
60
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48946572
118186
トルクス(ヘックスローブ)
T10
ブラックポイントチップ
60
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48946581
118187
トルクス(ヘックスローブ)
T15
ブラックポイントチップ
60
オープン
取扱い終了
48946597
118188
トルクス(ヘックスローブ)
T20
ブラックポイントチップ
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください