ESDトルクス マイクロドライバー

ESDトルクス マイクロドライバー - WeraESDトルクス マイクロドライバー - WeraESDトルクス マイクロドライバー - WeraESDトルクス マイクロドライバー - Wera

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
欧州規格EN100-015-1適合品です。

材質(グリップ)樹脂全長(mm)137種類精密ドライバー規格欧州規格EN100-015-1適合品先端ブラックポイントチップ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4894660630120トルクス(ヘックスローブ)T440
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4894661530121トルクス(ヘックスローブ)T540
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
4894662430122トルクス(ヘックスローブ)T640
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする