曜日別特売

164IVDE ヘキサゴンドライバー

164IVDE ヘキサゴンドライバー - Wera164IVDE ヘキサゴンドライバー - Wera164IVDE ヘキサゴンドライバー - Wera

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

材質(グリップ)樹脂種類電工ドライバー/六角ドライバー規格欧州規格EN60900適合品商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(六角対辺)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489508064660六角4mm-80
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
489507814650六角2.5mm2.580
オープン
取扱い終了
489507974655六角3mm380
オープン
取扱い終了
489508154665六角5mm580
オープン
取扱い終了
489508244670六角6mm6100
オープン
取扱い終了
489508334675六角8mm8100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする