曜日別特売

六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット

六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット - エイト
(1件のレビュー)

ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

セット内容
(六角対辺H)2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
ビニールポーチ
用途六角穴付ボルト類の締結用材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)トラスコ品番401-2011質量(g)269種類セット品材質(軸)特殊合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合内容量1セット(6本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48907196006-3六角
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907196
2020-11-10
用途: DIY作業
その他業種

物自体はとても良いと思います。保管用には付属しているビニール袋は、使いづらいです。今はバラしてドライバ差しに入れています。また、柄に吊下げ用の穴は有ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする