曜日別特売

T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm

T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm - エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm - エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm - エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm - エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm - エイトT型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 首下500mm - エイト

首下の全長が500mmと長く、奥まったねじの締め付けに最適です。テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。

サイズ規格ミリ先端形状六角材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型全長(mm)500内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
軸長(mm)
全幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48908054BCTT500-2.52.52580219.0
4,530
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48908063BCTT500-33.02580218.5
4,760
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48908072BCTT500-44.035100224.5
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
48908081BCTT500-55.050120357.0
5,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
返品不可
48908097BCTT500-66.050160545.0
6,660
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
48908106BCTT500-88.060180765.5
8,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする