曜日別特売

ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット

ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット - エイトナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット - エイト
(1件のレビュー)

新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。
ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48907887009-2N1セット(6本)2.5、3、4、5、6、8 (mm)251.0
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48907923009-4N1セット(7本)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32 (inch)143.5
1,900
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
48907871009-1N1セット(7本)1.5、2、2.5、3、4、5、6 (mm)146.5
1,520
取扱い終了
48907896009-3N1セット(6本組)3、4、5、6、8、10 (mm)332.0
2,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907871
2019-10-03
用途: 組み立て
卸売・小売業

今まで、サイズ違いをバラバラに所持していたが、1個にまとまっているので所持しやすく、すぐに使え便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする