曜日別特売

六角棒スパナ ボールポイント セミロング

六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト六角棒スパナ ボールポイント セミロング - エイト
(2件のレビュー)

ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。

用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48907302016-1.5MM1.516791.5
410
289
318(税込)
当日出荷
48907354016-2MM2.017862.5
410
289
318(税込)
当日出荷
48907345016-2.5MM2.518944.5
410
259
285(税込)
当日出荷
48907363016-3MM3.0201017.0
440
279
307(税込)
当日出荷
48907372016-4MM4.02511014.5
520
329
362(税込)
当日出荷
48907381016-5MM5.02812024.5
550
359
395(税込)
当日出荷
48907397016-6MM6.03213339.5
700
439
483(税込)
当日出荷
48907406016-8MM8.03615481.0
900
569
626(税込)
当日出荷
48907311016-10MM10.040172142.0
1,140
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-09
用途: 古い自転車の再生
医療・福祉・介護関連業

それほど高くはない六角レンチですが日本で唯一の六角レンチ専門の製造メーカーさんだけあってさすがの品質です
他の有名メーカーさんの品物よりややキツめに出来ているらしく六角ボルトに嵌めた時に遊びが少なくスッと気持ちよく入ります
そのため古い自転車の再生では固着していたり固着気味だったりする六角ボルトを規定以上の強いトルクを掛けて取り外すことが多いのですがそうした用途に使う場合にとても具合が良く安心感が高い製品です
以前に使っていた六角レンチはそのような使用を繰り返して10年ほどで駄目になりました
こちらはまだ10年使っていないので耐久性は未知数ですが遊びが少なくガタつきにくいので以前のものに比べて持ちも良さそうな感覚があり期待できます

1が参考にしています
対象商品 : 48907381
2018-04-08
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする