曜日別特売

六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング

六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト六角棒スパナ テーパーヘッド セミロング - エイト
(4件のレビュー)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。
従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。

材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ内容量1本
全9種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48907415TM1.51.516791.5
740
399
439(税込)
当日出荷
48907433TM22.017862.5
750
399
439(税込)
当日出荷
48907442TM2.52.518944.5
770
409
450(税込)
当日出荷
48907451TM33.0201017.0
800
429
472(税込)
当日出荷
48907467TM44.02511014.5
840
449
494(税込)
当日出荷
48907476TM55.02812024.5
950
499
549(税込)
当日出荷
48907485TM66.03213339.5
1,130
599
659(税込)
当日出荷
48907494TM88.03615481.5
1,430
759
835(税込)
当日出荷
48907424TM1010.040172142.0
2,000
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48907476
2022-06-13
用途: 機械のメンテナンス時
プラスエンジニアリング

六角レンチは他社製品を一通り使いましたが、エイトが一番折れにくく、キャップの頭もなめたことがことがない。おすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 48907451
2020-09-27
用途: 部品組付け用
教育・研究機関

現在使用中の6角レンチセットの一部を無くしたため、補充で購入しました。
商品としてはガタも少なく問題なく使用しています。

対象商品 : 48907476
2020-06-29
用途: 自転車整備

日常的に最も良く使う5mmを購入しました。長さがちょうど良くて使いやすいです。質感にも不満はありません。

対象商品 : 48907467
2017-05-10
用途: ボルトの締付、取り外し
キタガワマシン

比較的に使用頻度の高い5,6,7を購入
通常はレンチセット(標準長)のものを使用し、作業範囲が確保できる場所、増し締め等に
このレンチを使用しています。
ボール側でも比較的力が掛けやすく、食いつきも問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする