曜日別特売

空気式ポールバイブレーター

空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン空気式ポールバイブレーター - エクセン
(2件のレビュー)

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。

用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。使用圧力(MPa)0.2~0.6内容量1個
注意
※性能を持続するため、エア配管部にルブリケータ(オイラー)を設置してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
遠心力(kN)
空気消費量(Nm3/min)
質量(kg)
空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48857121BH8322~4990.09~0.220.04~0.100.3(垂直始動)0.02、(水平始動)0.01
27,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
02140056BH10A285~4510.13~0.330.07~0.170.5(垂直始動)0.03、(水平始動)0.01
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
02140065BH19A174~2590.60~1.330.14~0.371.1(垂直始動)0.06、(水平始動)0.02
40,300
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02140056
2019-02-26
用途: ローラーの転がり
有限会社北伸精機製造業

設置したら最適でした。丁度いい感じのバイブ振動具合で良かったです。また宜しくお願いします。

対象商品 : 02140056
2011-02-17
用途: 紛体ホッパーから機械への挿入時のブリッジ防止
山本化学工業株式会社

バイブレーター取り付け穴の位置が写真と異なっていたため、取り付け方法の変更が生じた。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。商品画像がわかりにくかったようですので、変更いたしました。ご指摘ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする