曜日別特売

リレーノッカー(曲面取付用)

リレーノッカー(曲面取付用) - エクセンリレーノッカー(曲面取付用) - エクセンリレーノッカー(曲面取付用) - エクセンリレーノッカー(曲面取付用) - エクセンリレーノッカー(曲面取付用) - エクセン

ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。

用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60内容量1台
注意
※曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(NL/回)
打撃エネルギー(N・m)
衝撃力(kg・m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58417466RKV100PAR0.98~2.2882.4~20130.0~46.9
253,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48857146RKV80PAR0.60~1.4045.1~10915.2~23.7
188,600
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
48857137RKV60PAR0.33~0.7720.6~496.9~10.6
99,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする