超小型ピストンバイブレーター

超小型ピストンバイブレーター エクセン 超小型ピストンバイブレーター エクセン 超小型ピストンバイブレーター エクセン 超小型ピストンバイブレーター エクセン 超小型ピストンバイブレーター エクセン 超小型ピストンバイブレーター エクセン
(1件のレビュー)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。

振動数範囲(Hz)
(シリンダ取付時)34~54
(ピストン取付時)25~36
起振力(N[kg])
(シリンダ取付時)14~41
(ピストン取付時)13~40
空気消費量(L/minANR)
(シリンダ取付時)8~76
(ピストン取付時)4~48
振動部(mm)
(シリンダ取付時)20
(ピストン取付時)8
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 使用圧力(MPa)0.2~0.6 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48857112 ELV8
61,000
56,980
62,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48857112
2019-05-23
用途:
モルタルタンクの材料充填
製造業

官能評価ですが、確かに消費エア量 (排気エア量)は少なく、音も静かです。
バルブからエアをつなぐだけで勝手に往復運動してくれるのも便利。
両端のネジを利用すれば他の用途にも使える感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする