曜日別特売

ストレートグラインダー

ストレートグラインダー - エス・ピー・エアー

パイプ内径仕上げ作業に最適です。スイッチは、グリップ式です。

用途パイプ内径仕上げ用、各種工業部品バリ取り用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])14600空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口NPT3/8トラスコ品番421-1618全長(mm)342質量(kg)1.26チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858205SP-6203G
54,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48858205SP-6203G89642132SP-6203GASP-6203G 6mmロングダイグラインダー エス・ピー・エアー 896421326mmロングダイグラインダーエス・ピー・エアー1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする