デジタルレベル

デジタルレベル - エビス(水平器)デジタルレベル - エビス(水平器)デジタルレベル - エビス(水平器)デジタルレベル - エビス(水平器)デジタルレベル - エビス(水平器)
(1件のレビュー)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。

用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022084ED-26DGLMN260410-51333891面
32,400
31,980
35,178(税込)
当日出荷
49022093ED-26DGLN260410-5141374なし
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022127ED-35DGLMN350410-51845031面
35,400
34,880
38,368(税込)
当日出荷
49022136ED-35DGLN350410-5192483なし
32,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
49022197ED-60DGLMN600410-52657821面
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
49022206ED-60DGLN600410-5273748なし
36,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022267ED-90DGLMN900410-534610671面
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49022276ED-90DGLN900410-53541016なし
39,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022084
2013-05-22
用途: 土木工事現場作業における測量及び丁張設置

土木現場での測量においては、十分な精度と機能を実現されている。
使用感も非常に良かった。
この種の商品の、同様の規格精度からするとこの商品は非常に安価に設定されている。
かなりの満足度を得ている。あとは今後の耐久性などが気になるだけである。
ただし、使用中に設定(キャリブレーション)が自分で調整できるので、長く使用できるつもりでいる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする