曜日別特売

トビレベル・プロ

トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)トビレベル・プロ - エビス(水平器)
(2件のレビュー)

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。

用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
精度
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022434ED-TBPB160±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)ブラック、(気泡管)グリーン
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49022443ED-TBPBBL160±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)ブラック、(気泡管)ブルー
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49022452ED-TBPBR160±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)ブラック、(気泡管)レッド
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49022461ED-TBPN160±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)グリーン
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49022477ED-TBPNBL160±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)ブルー
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
49022486ED-TBPNR160±1.00mm/m=±0.0573°以内0.50mm/m=0.0286°(本体)シルバー、(気泡管)レッド
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70419697ED-TBPN(校正証明:一般)---【気泡管】グリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419706ED-TBPNR(校正証明:一般)---【気泡管】レッド
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419715ED-TBPNBL(校正証明:一般)---【気泡管】ブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419731ED-TBPB(校正証明:一般)---【気泡管】グリーン
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419740ED-TBPBR(校正証明:一般)---【気泡管】レッド
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419749ED-TBPBBL(校正証明:一般)---【気泡管】ブルー
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022434
2018-10-03
用途: 機器の設置
農・林・水産業

水平、垂直及び45度の確認など設置時マルチに使用出来る。強力なマグネットとV字溝でパイプへの取付けも容易出来た。造りも2面がアルミ製でしっかりとしておりベストバイの商品である。

1が参考にしています
対象商品 : 49022486
2016-04-26
用途: 配管類の水平作業
建設業・工事業

見た目はスケルトンで格好良い。
改善して欲しいのはマグネットが2個付きにして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする