曜日別特売

G-トレンディーレベル

G-トレンディーレベル - エビス(水平器)G-トレンディーレベル - エビス(水平器)

ボールチェーン付です。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。

用途水平・垂直・45°の測定。内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
精度
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49022644ED-15GTLMY15046.522±1.50mm/m=±0.0859°以内0.50mm/m=0.0286°
3,750
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
70420257ED-15GTLMY(校正証明:一般)-----
オープン
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする