曜日別特売

コンビ型スパナ

コンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニアコンビ型スパナ - エンジニア
(6件のレビュー)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。
片目、片口のコンビセットです。
ヘッドの曲り角度は30°です。

用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。厚さ(mm)1.5材質ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48829715TS-41(片目)4.0、(片口)3.51008
440
359
395(税込)
当日出荷
48829724TS-42(片目)4.5、(片口)41008
460
379
417(税込)
当日出荷
48829733TS-43(片目)5.0、(片口)4.510610
460
379
417(税込)
当日出荷
48829742TS-44(片目)5.5、(片口)510610
460
379
417(税込)
当日出荷
48829751TS-45(片目)6.0、(片口)5.510610
490
399
439(税込)
当日出荷
48829767TS-46(片目)6.5、(片口)611412
490
399
439(税込)
当日出荷
48829776TS-47(片目)7.0、(片口)6.511412
490
399
439(税込)
当日出荷
48829785TS-48(片目)8.0、(片口)711412
490
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829724
2024-05-13
用途: スクリューとナットによる締結時に

市販品のセットスパナがM5以上でなかなかM4がなかったので単品で購入しました。製品として特に不都合はありません。
しかし、いざ締結となるとナットを指で押さえるだけで電動ドライバーで十分に締め込むことができることが判明したので、少なくとも自分のような使い方に関しては、そもそもM4のスパナは要らないということがわかりました。

対象商品 : 48829767
2021-09-14
用途: ダブルナットで締めるときの内側のナットの固定

一般のスパナでは、ナットと同じ厚さか、それ以上のため、ダブルナット用に超薄型スパナを購入。

対象商品 : 48829742
2020-05-14
用途: ヘルメットのテイクオフシールドボタン交換
河守精肉店製造業

丁度良い角度が付いていたので、使いやすくシールドに傷つける事無く出来た。

対象商品 : 48829742
2019-10-24
用途: ダイヤルゲージ測定子の固定に使用

ダイヤルゲージの着脱時、測定子を外すのに使用しています。
固定しているナットが薄いので同様に薄い本品が最適。
もっと高価な物は逆に本体厚みが有って不向きです。
強度は期待できないが適材適所、安価で満足です。

対象商品 : 48829724
2019-02-06
用途: 職場改善
自動車・二輪車・自転車関連業

内径測定用のシリンダーゲージを頻繁にセットするんですが、付属のスパナは弱々ですぐダメになる。ので、エンジニアのコレを購入しました。精度、強度ともに大満足です。

対象商品 : 48829724
2014-07-01
用途: バイク整備

4ミリのスパナはホームセンターには売ってませんので、これは助かります。価格もリーズナブルな割に、商品のクウォリティーも良く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする