曜日別特売

コンビショックレスハンマー 替ヘッド

コンビショックレスハンマー 替ヘッド - オーエッチ工業コンビショックレスハンマー 替ヘッド - オーエッチ工業コンビショックレスハンマー 替ヘッド - オーエッチ工業
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
適合
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858887CS-05H (#1/2)2820#1/2CS-05
1,545
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48858896CS-10H (#1)3635#1CS-10
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
48858905CS-20H4250#2CS-20
3,025
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする