曜日別特売

コンポーネントハンマー(ロング)

コンポーネントハンマー(ロング) - オーエッチ工業コンポーネントハンマー(ロング) - オーエッチ工業

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。

用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し種類ゴムハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)ウレタン樹脂主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858941COM-12091750#122065800
86,965
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
48858966COM-15091900#152106700
100,340
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48858984COM-4075560#41803000
60,205
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
48858993COM-5075560#51803500
62,885
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
48859002COM-8075750#81844400
69,575
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする