オーエッチ工業
木柄 プラハンマー用
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
適合機種
プラハンマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48859246
PL-025W (#1/4)
60
#1/4
¥
1,130
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48859255
PL-05W (#1/2)
80
#1/2
¥
1,130
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
48859264
PL-10W (#1)
120
#1
¥
1,130
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
48859273
PL-15W (#1-1/2)
150
#1.5
¥
1,290
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
48859282
PL-20W (#2)
170
#2
¥
2,235
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください