曜日別特売

ライトンステンレスハンマー

ライトンステンレスハンマー - オーエッチ工業ライトンステンレスハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。

用途食品工場、クリーンルーム用。主な用途打ち込み作業種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)SUS304材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)全長(mm)280RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859106SUS-10LT5202802594#1
14,385
9,698
10,668(税込)
当日出荷
48859115SUS-15LT74028029104#1 1/2
15,635
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48859115
2020-11-15
用途: 地質調査と釣り用
教育・研究機関

磯釣りをするときに、ピトンなどを打ち付けるために使いますが、興味ある岩が出ていると地質調査をする場合があります。今まで地質調査用のハンマーを使用していましたが、錆が激しく、タックルバッグも汚れるので、ステンレス1.5ポンドを購入しました。まだ使っていませんが、振ったバランスは良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする