大西工業
ロック板錐
木材ドアへのノブの取り付け用工具です。
用途
被削材:木材。木材の貫通穴用。
溝長(mm)
100
全長(mm)
165
適合機種
電気ドリル
材質
炭素鋼(S58C)
シャンク径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49012397
011-225
22.5
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
49012381
011-220
22
¥
2,020
取扱い終了
49012406
NO11-230
23
¥
2,020
取扱い終了
49012415
011-235
23.5
¥
2,420
取扱い終了
49012424
NO11-240
24
¥
2,020
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください