曜日別特売

No.18-E コンパネビット (ストレート型)

No.18-E コンパネビット (ストレート型) - 大西工業No.18-E コンパネビット (ストレート型) - 大西工業

木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。
ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能

溝長(mm)55全長(mm)87適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル材質炭素鋼(S58C)被削材木材シャンク径(Φmm)六角軸6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49012905018E-10010
950
699
769(税込)
取扱停止中
49012914018E-10510.5
950
699
769(税込)
翌々日出荷
49012941018E-0808
950
699
769(税込)
翌日出荷
49012957018E-0858.5
950
699
769(税込)
翌々日出荷
49012966018E-0909
950
769
846(税込)
翌日出荷
49012923018E-12012
950
769
846(税込)
取扱停止中
49012932018E-15015
1,190
889
978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする