曜日別特売

再生紙や特殊紙の連続作業に最適。
パンチ刃がパイプ式で軽く穴あけができます 。
穴あけ後の抜けカスがパイプ刃を通過する特殊設計。
下刃は焼入部品を使用し、耐久性バツグン。
交換マット方式ではないので、経済的で手間いらず。
ワンタッチで規格用紙の中心合わせが可能な横ゲージ付き。
折りたたみ式で収納に便利なハンドルストッパー付き。

穿孔能力(枚)156(PPC用紙/14.0mm)仕様A2サイズ短辺、A3サイズ長辺、A4長辺4穴対応トラスコ品番400-6097材質ハンドル・ベース・両サイドゲージ:鉄板、受底:再生PE、プラカバー:再生ABS、ハンドル:鉄、ベース/横ゲージ:鉄板質量(kg)2.55穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×405×428穴数2穿孔奥行(mm)13穴ピッチ(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858415PU-3000
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする