カウンターチャイム

カウンターチャイム - オープン工業
(3件のレビュー)

スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。
お客様へのメッセージが本体に印刷されています。
ボリュームで音量調整が出来ます。
特殊なスベリ止めで安定しています。

付属品単3型乾電池(2本)トラスコ品番400-6186材質本体:再生ABS質量(g)180サイズ(mm)70×90×55TKG品番7-1978-1201TKG品番(2017)6-1880-1301内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858494TB50
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48858494
2024-05-10
用途: 呼び出し
妙寿寺その他業種

音が鮮明で、使い勝手が良かったです。よく行く店のカウンターに置いてあったので、買ってみました。

対象商品 : 48858494
2022-09-14
用途: 受付業務
聖パウロ女子修道会卸売・小売業

思ったより大きな音が出るので良かったです。ただ無線のチャイムにすれば少し離れたところでも聞こえたのに・・・とちょっと残念です。「他にもこんな商品がある」と紹介してあればそちらを買ったかもしれない。

対象商品 : 48858494
2021-11-18
用途: 事務所の受付用
不動産業

事務所の受付用の呼び出しのために購入。
音量調節も出来き、しっかり機能しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする