ツバ無ロングFCLホールカッター

ツバ無ロングFCLホールカッター - 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター - 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター - 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター - 大見工業

ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。

用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872652FCL2525
3,690
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
48872661FCL3030
3,690
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする