曜日別特売

エアロスピン(アングルタイプ)

エアロスピン(アングルタイプ) - 大見工業

小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。

用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。頭部高さ(mm)47トラスコ品番398-0120全長(mm)156質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4適合砥石サイズ外径50×厚み4×内径9.5mmホース取付口Rc1/4排気方向側方内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872905OM-A50R
39,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする