大見工業
エアロスピン(ストレートタイプ)
小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
用途
鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。
ホース取付口
Rc1/4
仕様
ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48872862
OM-103LS
30000
0.25
398-0081
148
430
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872871
OM-103RS
30000
0.25
398-0090
141
420
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872887
OM-106LS
22000
0.47
398-0103
162
630
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872896
OM-106RS
22000
0.47
398-0111
152
620
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください