曜日別特売

鞘付ルーフドリル

鞘付ルーフドリル - 大見工業鞘付ルーフドリル - 大見工業鞘付ルーフドリル - 大見工業

穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。

用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872835SR125S
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする