大見工業
超硬ラフィングエンドミル(4枚刃)
高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃数
4
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OCコート
ねじれ角
45°
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48872354
OERFR-0050
5
15
60
6
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
48872363
OERFR-0060
6
15
60
6
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872372
OERFR-0080
8
20
75
8
¥
10,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48872381
OERFR-0100
10
25
75
10
¥
11,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872397
OERFR-0120
12
30
75
12
¥
12,650
¥
9,788
¥
10,767
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください