大見工業
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途
被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OPコート
ねじれ角
50°
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48872284
OEHSR-0030
3
10
60
6
4
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872293
OEHSR-0040
4
12
60
6
4
¥
6,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872302
OEHSR-0050
5
15
60
6
4
¥
6,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872311
OEHSR-0060
6
15
60
6
6
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
48872327
OEHSR-0080
8
20
75
8
6
¥
8,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872336
OEHSR-0100
10
25
80
10
6
¥
11,550
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872345
OEHSR-0120
12
30
100
12
6
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください