オカモト[安全靴・作業靴]
クリーンマット
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途
靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.05
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(μm)
50
内容量
1箱(10セット)
注意
※直射日光を避けた冷暗所にて、水平に保管してください。粘着面が直接肌に触れた場合、水・石鹸にて洗浄してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48942984
AS23-600-900-B
青
900
2.85
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
48942993
AS23-600-900-G
緑
900
2.85
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
48943002
AS23-600-900-W
白
900
2.85
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
48942975
AS23-600-1200-B
青
1200
3.80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください