小津産業
芯線ワイパー
使いやすいサイズなので、光ファイバーの接続作業やコネクターなどの手の届きにくい細部のワイピングに優れています。
用途
光ケーブル接点端子の拭き取り。
シートサイズ(mm)
40×40
材質
キュプラ不織布
色
ホワイト
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
箱入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952872
NE107
417-3431
10
200枚×24袋
¥
27,240
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48952881
NE507
417-3449
15
300枚×24袋
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください