曜日別特売

強力タイプミニコベルトサンダー2号

強力タイプミニコベルトサンダー2号 - オフィスマイン

消音タイプのモーターを採用しています。手元にフィットするコンパクトなボディーです。900gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。

用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500トラスコ品番410-6709材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)265質量(g)900使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858153MB-2S
74,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする