オフィスマイン
低速高トルクアングルグラインダー
エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。
用途
ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
付属品
カプラ、オイル、スパナ
トラスコ品番
410-6695
材質
金属、樹脂、ベークライト
全長(mm)
220
質量(g)
748
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
握り径(Φmm)
40
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※安全保護具の着用研磨材交換は必ずエアーホースから外して行うこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48858126
FMX-6
¥
37,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください