オフィスマイン
サイレントアングルグラインダー SMX-6D
78db、消音タイプです。軽量で低振動です。レギュレター付きです。
用途
ダイカストの研磨。金型研磨。パイプなど内面研磨。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
Rc1/4
付属品
カプラ、オイル、スパナ、50Φマジックパット
トラスコ品番
410-6717
材質
金属、樹脂、ベークライト
全長(mm)
205
質量(g)
610
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
50
握り径(Φmm)
37
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※安全保護具の着用研磨材交換は必ずエアーホースから外して行うこと
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48858135
SMX-6D
¥
34,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください