曜日別特売

マスク付きフード 白

マスク付きフード 白 - ガードナーマスク付きフード 白 - ガードナー

メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。

用途クリーンルーム用。ホワイト仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル質量(g)100内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952854CH41501LL
5,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
48952863CH41501MM
5,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする