カネテック
薄形電磁ホルダー
用途
各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。
高さ(mm)
30
電圧(V)
DC90
適合
(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870071
KE-5E
490
50
0.05
¥
42,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870087
KE-6E
880
60
0.07
¥
55,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください