カネテック
マグハンド
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途
床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。
吸着力(N)
-
トラスコ品番
406-3341
材質
マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
533
奥行(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870306
HMC-K50
¥
42,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください