カネテック
マグネット棒
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途
放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。
全長(mm)
194
直径(mm)
25
トラスコ品番
406-3643
材質
マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
幅(mm)
(スタンド)170
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
54
奥行(mm)
60
最高使用温度(℃)
60
表面磁束密度(T)
0.13
内容量
1個
注意
※液漬に際しては予めビニール袋等でパックしておくと付着鉄粉の剥離回収が容易です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870367
KGM-S20
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください