曜日別特売

ペン型脱磁器

ペン型脱磁器 - カネテック

バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。

用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。トラスコ品番406-3724質量(kg)0.3コード長さ(m)ACアダプター:1.9バッテリー2.4V2000mAhACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5AACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz径(Φ)×全長(mm)30×264内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870421KMDP-16A
98,300
83,980
92,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする