タッチャー

タッチャー - カネテックタッチャー - カネテックタッチャー - カネテックタッチャー - カネテック

ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。

用途簡便な運搬器具。吸着力(N)500幅(mm)50奥行(mm)92高さ(mm)32質量(kg)1トラスコ品番406-4348内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870455SL-1
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする