FFミラー通路 左右用

FFミラー通路 左右用 - コミーFFミラー通路 左右用 - コミーFFミラー通路 左右用 - コミーFFミラー通路 左右用 - コミーFFミラー通路 左右用 - コミー

正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。

仕様
室内専用
両面テープ止め
左右用
用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋外では使用できません
室内でも日光が当たる場所では使用できません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
像の大きさ(曲面R)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48973321FT22220165170180
28,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48973355FT46460330680400
54,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
55535034FT656504851800600
98,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【商品紹介動画】FFミラー通路
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする