今野製作所(EAGLE)
縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)
小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
仕様
ラッチ式ロック装置付
2点吊り用
用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
トラスコ品番
423-2241
材質
高抗張力鋼
質量(kg)
9
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
375
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
3~36
寸法D(mm)
60
寸法H2(mm)
85
最大使用荷重(t)
2
内容量
1台
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48970932
E-3-3-36
¥
123,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください