横つり用クランプ G-2t(5-35)

横つり用クランプ G-2t(5-35) - 今野製作所(EAGLE)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。

用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番423-2259材質高抗張力鋼質量(kg)10寸法L(mm)148寸法H(mm)347基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~35寸法D(mm)40寸法H2(mm)78内容量1台
注意
※作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。必ず2点つり以上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48970941G-2-5-35
117,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする