ダブルアクションサンダー(吸塵式)

ダブルアクションサンダー(吸塵式) - コンパクトツールダブルアクションサンダー(吸塵式) - コンパクトツール

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。

用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49019503913CD LPS401-0221
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
49019512913CD MPS401-0230
50,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする