エアーソー 604用替刃

エアーソー 604用替刃 - コンパクトツールエアーソー 604用替刃 - コンパクトツール

刃先が細い為、細部の切断作業に

用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16内容量1箱(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49019372A1002406-884024山
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
49019381A1003406-885832山
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする