コンパクトツール
エアーソー 604
低振動、ショートボディで使用感抜群です。ノコ刃の使用とヤスリの装着も可能です。
用途
自動車鋼鈑の薄板切断向き。自動車鋼鈑の薄板切断向き。
付属品
ノコ刃24T 5枚、32T 5枚、ヤスリ丸、半丸、三角、平 各1本
トラスコ品番
406-8831
全長(mm)
225
質量(g)
700
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
41×65×225
空気消費量(m
3
/min)
0.17
騒音レベル(dB(A))
90
ホース取付口
Rc1/4
流量(m
3
/min)
0.17
ストローク数(回/分)
9500
ストローク長(mm)
10
排気方向
後方
内容量
1台
注意
※耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。その他は取扱説明書を参照してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49019363
604
¥
60,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください